pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT8090 PULSANTIERA VIDEO+TOUCH COMPLETA ULTRA V - UT8090

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT8090 PULSANTIERA VIDEO+TOUCH COMPLETA ULTRA V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 100

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903410259

Codice prodotto

COEUT8090

Cod. produttore

UT8090

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

100

Tecnica di installazione:

Network engineering

Struttura modulare:

no

Colore:

Nero

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

sì

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

160 °

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale frontale:

Alluminio

Altezza piastra frontale:

317.5 mm

Larghezza piastra frontale:

125.5 mm

Altezza:

318 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

126 mm

Profondità:

55 mm

Altezza della parte incassata:

318 mm

Larghezza di montaggio:

126 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsantiera audio/video da incasso con modulo Touch screen da 5” serie Ultra per sistema IP (ViP). Sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione del touch screen. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare con campo visivo di 160° orizzontale e 90° verticale. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili. Display capacitivo da 5"ad elevata visibilità, con vetro antisfondamento e tema selezionabile nero o bianco. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l’utente conoscendo il codice. Funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. E’ possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi, di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit e di connessione Bluetooth. Composta da modulo audio/video art. UT8020, modulo Touch art. UT9270, telaio art. UT9163 e scatola da incasso art. 3110/3. Sporgenza dalla parete di 10mm. Dimensioni (L x H x P): 125.5x317.5x55mm.