pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESMON185B MONITOR LED 18.5 , VGA, AUDIO, HD - SMON185B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESMON185B MONITOR LED 18.5 , VGA, AUDIO, HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Diagonale schermo visibile - 47 cm

  • Diagonale schermo in pollici - 18.5 inch

  • Montaggio su rack possibile - no

  • Larghezza - 445 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903349153

Codice prodotto

COESMON185B

Cod. produttore

SMON185B

Produttore

COE

Colore del corpo:

Nero

Diagonale schermo visibile:

47 cm

Diagonale schermo in pollici:

18.5 inch

Montaggio su rack possibile:

no

Larghezza:

445 mm

Altezza:

334 mm

Profondità:

60 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitor a colori, display LED da 18.5", rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione HD. Cavo di conversione da DVI a VGA in dotazione.