pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESK9001I UNITA DI GESTIONE AVANZATA COMPLETA SK. - SK9001I

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESK9001I UNITA  DI GESTIONE AVANZATA COMPLETA SK.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lettore

  • Stand-alone -

  • Collegabile in rete -

  • Allacciamento PC - no

  • Numero max. di porte - 99

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903223156

Codice prodotto

COESK9001I

Cod. produttore

SK9001I

Produttore

COE

Tipologia:

Lettore

Stand-alone:

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

no

Numero max. di porte:

99

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

numero max. di partecipanti:

1500

Metodo di lettura:

Supporto dati

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tipo di montaggio:

A parete/incassato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...33 V

Power over Ethernet:

Senza

Temperatura d'esercizio:

-10...50 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Larghezza:

88 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

23 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Unità di controllo accessi SimpleKey Advanced completa di lettore di prossimità Mifare + centrale di controllo. Cassa ermetica di PVC per montaggio su varie pulsantiere. Capacità: 1400 chiavi. Programmazione del sistema mediante mediante Encoder USB e software SimpleKey Advanced SK9091. LED per indicazione stato del sistema. Memorizzazione degli ultimi 800 eventi.Possibilità di creazione sistemi multi-porta complessi senza bisogno di collegamento fisico, virtual-network. Chiusura relè temporizzatore: da 1 a 60 secondi, 5 secondi di default. Alimentazione da 12-24 VAC/VDC e 33 VDC da art. 1595.