pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERK100-BS RIVELATORE LINEARE DI FUMO 25-120M TX+RX - RK100-BS

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERK100-BS RIVELATORE LINEARE DI FUMO 25-120M TX+RX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 0 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903399721

Codice prodotto

COERK100-BS

Cod. produttore

RK100-BS

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

0 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

no

Presa separata necessaria:

sì

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Colore:

Nero

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

no

Interruttore di fumo:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

0 mm

Larghezza:

247 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

114 mm

Codice RAL (simile):

9003

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

146 mm

Il Rivelatore RK100-BS è un rivelatore ottico lineare di fumo a barriera (TX e RX separati), con portata ottica massima di 120m (distanza minima utile 25m). E' in grado di rivelare la presenza di fumi sia bianchi che neri, vapori o nebbie. Un solo rivelatore può coprire un'area fino a 1600 mq. (norme EN54-14 e UNI 9795) ed è la soluzione ideale per installazioni in supermercati, capannoni industriali, magazzini, teatri/cinema, negozi, hotels, sale controllo e, anche in quelle situazioni dove la finestra ottica per il passaggio del raggio infrarosso tra Trasmettitore e Ricevitore è molto ridotta, (capannoni per stoccaggio merci con molte scaffalature) un'apertura di circa 10cm è sufficiente per garantire la corretta intensità del raggio. Dotato di 1 relè di Allarme ed 1 di guasto, uscita analogica 0-5V per la visualizzazione a distanza del livello del segnale e circuito di compensazione automatica della deriva. Modulo laser integrato per un allineamento ottico rapido e preciso anche alle massime distanze.Installazione semplice e manutenzioni facili e poco frequenti. Alimentazione 11/30Vcc. Led a bordo per indicazioni stato. Grado di protezione IP65 con contenitore in policarbonato. Certificato VDS e CPR secondo norma EN54-12.