COMELIT GROUP SPA - COEONE/PP/VE4 PLACCA GRIGIO PERLA ONE COMP VIMAR EIKON - ONE/PP/VE4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Stampa/marcatura - Senza
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Altro
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8023903274608
Codice prodotto
COEONE/PP/VE4
Cod. produttore
ONE/PP/VE4
Produttore
COE
Tipologia:
Altro
Stampa/marcatura:
Senza
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Altro
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7004
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
Altro
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
113 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
36 mm


