pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEONE/PB/VE4 PLAC. ABSOLUTE BLACK ONE X VIMAR EIKON/P - ONE/PB/VE4

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEONE/PB/VE4 PLAC. ABSOLUTE BLACK ONE X VIMAR EIKON/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - Nero

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903274288

Codice prodotto

COEONE/PB/VE4

Cod. produttore

ONE/PB/VE4

Produttore

COE

Tipologia:

Altro

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

113 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

36 mm

Placca ONE absolute black, compatibile Vimar Eikon e Plana, 4 moduli.