pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEL-MC-SG RIVELATORE MULTISENSORE WIRELESS - L-MC-SG

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEL-MC-SG RIVELATORE MULTISENSORE WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - sì

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903378511

Codice prodotto

COEL-MC-SG

Cod. produttore

L-MC-SG

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

sì

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

no

Presa separata necessaria:

sì

Con batteria di backup:

sì

Numero max. collegabile in rete:

32

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Litio

Con indicatore di tensione:

sì

Interruttore di fumo:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

110 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Codice RAL (simile):

9003

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

70 mm

Rivelatore multisensore wireless. Combina le modalità di rivelazione del rivelatore termico e del rivelatore ottico di fumo ed è pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell’incendio deve essere effettuata con la massima affidabilità (hotel, musei ecc.). Il rivelatore segnala l’allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360°. Possibilità di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-25.