pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKCA0061 KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALO - KCA0061

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKCA0061 KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video - no

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

104 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903403381

Codice prodotto

COEKCA0061

Cod. produttore

KCA0061

Produttore

COE

Con video:

no

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Colore del posto interno:

Bianco

Tipi di montaggio posti esterni:

Incassato

Materiale posti esterni:

Altro

Colore del posto esterno:

Grigio

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

1

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Sistema d'immagine:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Segreto di conversazione:

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Comunicazione interna:

Viva voce:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale schermo:

0 mm

Diagonale schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Funzione di teleloop:

no

Adatto per disabili:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Kit audio monofamigliare per sistema 2 fili analogico. E' possibile espandere il kit con un secondo citofono in parallelo. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA0061 corredata di pulsante di chiamata, n° 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2812W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.