pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9300 FRONTALE CIECO PULSANTI SU 3 COLONNE - IX9300

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9300 FRONTALE CIECO PULSANTI SU 3 COLONNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pannello

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903363005

Codice prodotto

COEIX9300

Cod. produttore

IX9300

Produttore

COE

Tipologia:

Pannello

Tecnica di installazione:

Network engineering

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Acciaio inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

302.9 mm

Altezza:

129.5 mm

Profondità:

2.5 mm

Frontale cieco con finitura acciaio inox AISI 316 per pulsantiere Switch a 3 colonne pulsanti. Dimensioni (L x H x P): 302.9 x 129.5 x 2.5mm.