COMELIT GROUP SPA - COEIX9182 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 55-60-65 - IX9182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Incasso
Confezione
1 PZ
EAN
8023903393101
Codice prodotto
COEIX9182
Cod. produttore
IX9182
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Incasso
Larghezza:
469 mm
Altezza:
476 mm
Profondità:
56 mm
Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0555, IX0560, IX0565 a 55-60-65 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 469 x 476 x 56mm.


