pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9104 FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 1 COLONNA - IX9104

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9104 FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 1 COLONNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362886

Codice prodotto

COEIX9104

Cod. produttore

IX9104

Produttore

COE

Tipologia:

Altro

Tecnica di installazione:

Network engineering

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Acciaio inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

sì

Larghezza:

150 mm

Altezza:

129.5 mm

Profondità:

20 mm

Frontale per Switch a 1 colonna pulsanti con induzione magnetica che permette agli utenti audiolesi di ascoltare la conversazione audio sul posto esterno tramite il proprio apparecchio acustico (dotato di selettore per T-coil). Finitura acciaio inox AISI316. Dimensioni (L x H x P): 150 x 129.5 x 20 mm.