pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX0565 FRONTALE SWITCH CON 65 PULSANTI - 5 COLO - IX0565

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX0565 FRONTALE SWITCH CON 65 PULSANTI - 5 COLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 65

  • Tecnica di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903392906

Codice prodotto

COEIX0565

Cod. produttore

IX0565

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

65

Tecnica di installazione:

2 fili

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 55 pulsanti disposti su 5 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 495 x 502.1 x 2.5mm.