COMELIT GROUP SPA - COEIX0216 FRONTALE SWITCH CON 16 PULSANTI - 2 COLO - IX0216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di pulsanti per chiamata - 16
Tecnica di installazione - Indipendente dal sistema
Struttura modulare - sì
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
96 Kg CO₂-eq
EAN
8023903362572
Codice prodotto
COEIX0216
Cod. produttore
IX0216
Produttore
COE
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di pulsanti per chiamata:
16
Tecnica di installazione:
Indipendente dal sistema
Struttura modulare:
sì
Colore:
Acciaio inox
Modo di funzionamento:
Pulsante
Con fotocamera:
no
Con targa portanome:
sì
Con copertura:
sì
Con codice porta digitale:
no
Protezione antivandalo:
sì
Con circuito a induzione audio:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale frontale:
Acciaio inossidabile
Altezza piastra frontale:
395.7 mm
Larghezza piastra frontale:
216.4 mm
Altezza:
396 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
217 mm
Profondità:
40 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm
Larghezza di montaggio:
0 mm
Profondità di incasso:
2.5 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


