pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX0101KP FRONTALE SWITCH 1 PUL. E KEYPAD - IX0101KP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX0101KP FRONTALE SWITCH 1 PUL. E KEYPAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903378276

Codice prodotto

COEIX0101KP

Cod. produttore

IX0101KP

Produttore

COE

Frontale per pulsantiera Switch con chiave elettronica in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 1 pulsante già montato e cablato. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 262.7 x 2.5mm.