pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA04FA TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8MM - IPTCAMA04FA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA04FA TELECAMERA IP TURRET 4MP 2.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398731

Codice prodotto

COEIPTCAMA04FA

Cod. produttore

IPTCAMA04FA

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

4

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

50 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

100.4...100.4 °

Angolo di osservazione verticale:

68...68 °

Assorbimento di potenza:

7.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

94.6 mm

Altezza:

82.8 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP turret a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 1 illuminatore ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch.