pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP06N01A SWITCH POE, 4 PORT+2GE UPLINK, GBIT - IPSWP06N01A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP06N01A SWITCH POE, 4 PORT+2GE UPLINK, GBIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 6

  • Gestibile - no

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

89 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903395648

Codice prodotto

COEIPSWP06N01A

Cod. produttore

IPSWP06N01A

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Altro

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

6

Gestibile:

no

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

6

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

65 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

168 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

93 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

32 mm

Switch di rete a 4 porte PoE + 2 uplink gigabit. NOTA: compatibile con il Sistema ViP.