COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP02NA REPEATER, 2 PORTE POE GIGABIT, IP67 - IPSWP02NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 3
Gestibile - sì
Numero di slot per moduli - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 Kg CO₂-eq
EAN
8023903411607
Codice prodotto
COEIPSWP02NA
Cod. produttore
IPSWP02NA
Produttore
COE
Tipo di montaggio:
Altro
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
3
Gestibile:
sì
Numero di slot per moduli:
1
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
3
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
3
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
3
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
3
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
95 W
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Layer 2:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
150 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
73 mm
Numero massimo di switch impilabili:
1
Altezza:
44 mm


