pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPSWC005A SWITCH DI RETE, 5 PORTE - IPSWC005A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPSWC005A SWITCH DI RETE, 5 PORTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Power over Ethernet - Altro

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 5

  • Gestibile - no

  • Numero di slot per moduli - 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903248661

Codice prodotto

COEIPSWC005A

Cod. produttore

IPSWC005A

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet:

Altro

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

5

Gestibile:

no

Numero di slot per moduli:

5

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

4

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

15 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP57

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

1

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

175 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

205 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

55 mm

Switch di rete a 5 porte. Alimentatore incluso.