pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA02Z20A TELECAMERA IP PTZ 2MP 20X - IPPTZA02Z20A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA02Z20A TELECAMERA IP PTZ 2MP 20X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 5.5...110 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398946

Codice prodotto

COEIPPTZA02Z20A

Cod. produttore

IPPTZA02Z20A

Produttore

COE

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

5.5...110 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

150 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

1.78...52.01 °

Angolo di osservazione verticale:

3.15...29.3 °

Assorbimento di potenza:

20 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

173 mm

Altezza:

268 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore da 4"waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi con portata fino a 150 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).Supporto da parete e alimentatore inclusi.