pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZ773B TEL. IP PTZ MINIDOME FULL-HD,ZOOM 20X,IP - IPPTZ773B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZ773B TEL. IP PTZ MINIDOME FULL-HD,ZOOM 20X,IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 0...0 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903321289

Codice prodotto

COEIPPTZ773B

Cod. produttore

IPPTZ773B

Produttore

COE

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

0...0 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

100 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

3...55.5 °

Angolo di osservazione verticale:

3...55.5 °

Assorbimento di potenza:

12 W

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro:

154 mm

Altezza:

150 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP minidome PTZ a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p)@60 ips, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4.