pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZ130IRB TELEC. IP PTZ 3MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP - IPPTZ130IRB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZ130IRB TELEC. IP PTZ 3MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 4.5...135 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903337723

Codice prodotto

COEIPPTZ130IRB

Cod. produttore

IPPTZ130IRB

Produttore

COE

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

4.5...135 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

3

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

150 m

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

2.34...59.8 °

Angolo di osservazione verticale:

1.48...40.5 °

Assorbimento di potenza:

30 W

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

216 mm

Altezza:

380 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

315 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore da 6"waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi con portata fino a 150 metri, compatibile ONVIF 2.2 Profile-S. Alimentatore e supporto da parete inclusi.