pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR732A NVR 32 INGRESSI IP 4K (16 POE),HDD 2TB - IPNVR732A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR732A NVR 32 INGRESSI IP 4K (16 POE),HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 32

  • Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB

  • Potenza massima PoE - 130 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903335590

Codice prodotto

COEIPNVR732A

Cod. produttore

IPNVR732A

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

32

Capacità di memoria per disco rigido:

2 TB

Potenza massima PoE:

130 W

Numero max. di ingressi di comando:

16

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

35 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

320 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

16

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

4

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

sì

Supporta RAID 1:

sì

Supporta RAID 5:

sì

Supporta dischi rigidi hot swap:

sì

Larghezza:

435.7 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

356 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 32 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (720p), compatibile ONVIF 2.3 Profile-S.