pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR136E NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB - IPNVR136E

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR136E NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 36

  • Capacità di memoria per disco rigido - 4 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903360172

Codice prodotto

COEIPNVR136E

Cod. produttore

IPNVR136E

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

36

Capacità di memoria per disco rigido:

4 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

16

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

45 W

Numero di connettori RJ45:

2

Velocità di trasmissione max.:

360 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

2

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

8

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

sì

Supporta RAID 1:

sì

Supporta RAID 5:

sì

Supporta dischi rigidi hot swap:

sì

Larghezza:

440 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

432 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 36 ingressi IP 4K / 5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.