pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR128DSL NVR 128 INGRESSI IP, 4K, SENZA HDD - IPNVR128DSL

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR128DSL NVR 128 INGRESSI IP, 4K, SENZA HDD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 128

  • Capacità di memoria per disco rigido - 6 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 128

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903352436

Codice prodotto

COEIPNVR128DSL

Cod. produttore

IPNVR128DSL

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

128

Capacità di memoria per disco rigido:

6 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

128

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

58 W

Numero di connettori RJ45:

2

Velocità di trasmissione max.:

640 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

128

Numero di slot per dischi rigidi:

16

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta RAID 0:

sì

Supporta RAID 1:

sì

Supporta RAID 5:

sì

Supporta dischi rigidi hot swap:

sì

Larghezza:

480 mm

Altezza:

133 mm

Profondità:

700 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 128 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.