pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR128A08NASL NVR 128CH 8MP NO HDD - IPNVR128A08NASL

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR128A08NASL NVR 128CH 8MP NO HDD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 128

  • Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903399035

Codice prodotto

COEIPNVR128A08NASL

Cod. produttore

IPNVR128A08NASL

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

128

Capacità di memoria per disco rigido:

8 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

8

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

30 W

Numero di connettori RJ45:

2

Velocità di trasmissione max.:

384 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

2

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

16

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta RAID 0:

sì

Supporta RAID 1:

sì

Supporta RAID 5:

sì

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

437 mm

Altezza:

143 mm

Profondità:

483 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 128 ingressi IP 8MP, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).