pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR065A NVR 16 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB - IPNVR065A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR065A NVR 16 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903322583

Codice prodotto

COEIPNVR065A

Cod. produttore

IPNVR065A

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

1 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

4

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

14 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

200 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

sì

Supporta RAID 1:

sì

Supporta RAID 5:

sì

Supporta dischi rigidi hot swap:

sì

Larghezza:

423 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

325 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone 16 ingressi IP HD, FULL-HD, 4MP, 5MP oppure 8 ingressi IP 8MP + 8 ingressi IP HD, FULL-HD, 4MP, 5MP, compressione video H.264/H.265, compatibile ONVIF 2.4.