pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR045A NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB - IPNVR045A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR045A NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903322521

Codice prodotto

COEIPNVR045A

Cod. produttore

IPNVR045A

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

1 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

0

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

14 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

40 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

sì

Supporta RAID 1:

sì

Supporta RAID 5:

sì

Supporta dischi rigidi hot swap:

sì

Larghezza:

270 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

213 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 4 ingressi IP HD, FULL-HD, 4MP, 5MP, 8MP, compressione video H.264/H.265, compatibile ONVIF 2.4.