pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR025S08NA NVR 25CH, 4K, HDD 2TB - IPNVR025S08NA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR025S08NA NVR 25CH, 4K, HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 25

  • Capacità di memoria per disco rigido - 16 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398342

Codice prodotto

COEIPNVR025S08NA

Cod. produttore

IPNVR025S08NA

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

25

Capacità di memoria per disco rigido:

16 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

0

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

8 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

120 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

295 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

310 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 25 ingressi IP 4K, compatibile ONVIF 2.4.