pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008CPOE NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB - IPNVR008CPOE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008CPOE NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB

  • Potenza massima PoE - 15.6 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903360448

Codice prodotto

COEIPNVR008CPOE

Cod. produttore

IPNVR008CPOE

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

8

Capacità di memoria per disco rigido:

2 TB

Potenza massima PoE:

15.6 W

Numero max. di ingressi di comando:

8

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

20 W

Numero di connettori RJ45:

9

Velocità di trasmissione max.:

80 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

8

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

8

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

270 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

325 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Desktop

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP PoE FULL-HD (1080p), compatibile ONVIF 2.3.