pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008A08PA NVR 8CH 8MP POE HDD 1TB - IPNVR008A08PA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008A08PA NVR 8CH 8MP POE HDD 1TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398977

Codice prodotto

COEIPNVR008A08PA

Cod. produttore

IPNVR008A08PA

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

8 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

8

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

16 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

160 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

8

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

380 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

268 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 8MP (8 PoE), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).