pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPFE071A TELECAMERA IP FISH-EYE HD, 1.44MM, IR 10 - IPFE071A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPFE071A TELECAMERA IP FISH-EYE HD, 1.44MM, IR 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 1.44...1.44 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903340235

Codice prodotto

COEIPFE071A

Cod. produttore

IPFE071A

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

1.44...1.44 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

1

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Angolo di osservazione orizzontale:

180...180 °

Angolo di osservazione verticale:

180...180 °

Assorbimento di potenza:

3 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

150 mm

Altezza:

40 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP Fish-Eye a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 1.44 mm, angolo di visione di 360°, risoluzione HD (960p)@15 ips, contenitore adatto all'utilizzo in ambienti interni, 3 illuminatori ad infrarosso con portata di 10 metri.