pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM755ZA TELECAM. IP BULLET 5MP,3.6-10MM,IR 40M,I - IPCAM755ZA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM755ZA TELECAM. IP BULLET 5MP,3.6-10MM,IR 40M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 3.6...10 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903335507

Codice prodotto

COEIPCAM755ZA

Cod. produttore

IPCAM755ZA

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

3.6...10 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

40 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

40...94 °

Angolo di osservazione verticale:

0...0 °

Assorbimento di potenza:

8.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

98.4 mm

Larghezza:

87 mm

Profondità:

300 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6-10 mm con funzione Smart Focus, risoluzione 5 MegaPixel@15 ips, contenitore waterproof IP66, 35 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri, compatibile ONVIF 2.4 Profile-S.