pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM703A TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP - IPCAM703A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM703A TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 3.7...3.7 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903322675

Codice prodotto

COEIPCAM703A

Cod. produttore

IPCAM703A

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

3.7...3.7 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

3

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

25 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

60...60 °

Angolo di osservazione verticale:

90...90 °

Assorbimento di potenza:

5.7 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

66 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

173 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.