pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM183B TEL IP VDOME 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 30M,I - IPCAM183B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM183B TEL IP VDOME 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 30M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903371703

Codice prodotto

COEIPCAM183B

Cod. produttore

IPCAM183B

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

3

Capacità memoria:

64 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

40...83 °

Angolo di osservazione verticale:

30...62 °

Assorbimento di potenza:

8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

150 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

130 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 6 illuminatori ad infrarosso IR-III con portata di 30 metri (Smart IR), regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.2.