pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM166D TELECAMERA IP MINIDOME HD,3.6MM,IR 30M,I - IPCAM166D

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM166D TELECAMERA IP MINIDOME HD,3.6MM,IR 30M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903344141

Codice prodotto

COEIPCAM166D

Cod. produttore

IPCAM166D

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

0.92

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

92...92 °

Angolo di osservazione verticale:

53...53 °

Assorbimento di potenza:

7 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

95 mm

Altezza:

120 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

120 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (720p)@30 ips, contenitore waterproof IP65, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.2.