pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM163A TELECAM. IP BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 50M,I - IPCAM163A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM163A TELECAM. IP BULLET 3MP,2.8-12MM,IR 50M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903308563

Codice prodotto

COEIPCAM163A

Cod. produttore

IPCAM163A

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

3

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

50 m

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

28...73 °

Angolo di osservazione verticale:

17...41 °

Assorbimento di potenza:

9 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

148 mm

Larghezza:

121 mm

Profondità:

235 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.