pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM144A TEL. IP UFO DOME 4MP,2.8MM, H265, DWDR, - IPCAM144A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM144A TEL. IP UFO DOME 4MP,2.8MM, H265, DWDR,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903368178

Codice prodotto

COEIPCAM144A

Cod. produttore

IPCAM144A

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

4

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

83...83 °

Angolo di osservazione verticale:

61...61 °

Assorbimento di potenza:

8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

117 mm

Altezza:

86 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 6 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 10 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.