pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS08ZA TELEC. IP BULLET 4K, 3.6-11MM, IR 60M - IPBCAMS08ZA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS08ZA TELEC. IP BULLET 4K, 3.6-11MM, IR 60M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 3.6...11 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390803

Codice prodotto

COEIPBCAMS08ZA

Cod. produttore

IPBCAMS08ZA

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

3.6...11 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

8

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

60 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

46...112 °

Angolo di osservazione verticale:

26...60 °

Assorbimento di potenza:

14.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

110 mm

Larghezza:

101 mm

Profondità:

170 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6÷11 mm con funzione autofocus, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 6 led ad infrarosso con portata di 60 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.4.