pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMP02V02A TEL. IP BULLET 2MP,6-22MM,LED ARRAY,BIAN - IPBCAMP02V02A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMP02V02A TEL. IP BULLET 2MP,6-22MM,LED ARRAY,BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 6...22 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903388077

Codice prodotto

COEIPBCAMP02V02A

Cod. produttore

IPBCAMP02V02A

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

6...22 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

50 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

19...44 °

Angolo di osservazione verticale:

10...24 °

Assorbimento di potenza:

6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

148 mm

Larghezza:

121 mm

Profondità:

235 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 6-22 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso array con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.