pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA08FC TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM - IPBCAMA08FC

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA08FC TELECAMERA IP BULLET 8MP 2.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903446678

Codice prodotto

COEIPBCAMA08FC

Cod. produttore

IPBCAMA08FC

Produttore

COE

Telecamera IP bullet serie Advance, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF. La funzione high frame (60fps) ? supportata solo dagli NVR serie Advance32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.