pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA04Z550A TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM - IPBCAMA04Z550A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA04Z550A TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903426601

Codice prodotto

COEIPBCAMA04Z550A

Cod. produttore

IPBCAMA04Z550A

Produttore

COE

Telecamera IP bullet serie Advance, ottica motorizzata da 5-50 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 100 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.