pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA04Z01C TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 2.8-12MM - IPBCAMA04Z01C

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA04Z01C TELECAMERA IP BIG BULLET 4MP 2.8-12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903446753

Codice prodotto

COEIPBCAMA04Z01C

Cod. produttore

IPBCAMA04Z01C

Produttore

COE

Telecamera IP bullet serie Advance, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 70 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Lafunzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.