pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA04FCB TELECAMERA IP BULLET 4MP 2.8MM GRIGIA - IPBCAMA04FCB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA04FCB TELECAMERA IP BULLET 4MP 2.8MM GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903446623

Codice prodotto

COEIPBCAMA04FCB

Cod. produttore

IPBCAMA04FCB

Produttore

COE

Telecamera IP bullet serie Advance, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Colore grigio traffico B, RAL 7043. Accessori compatibili: JBA-BAB, CMA-BAB, WMA-BAB, PMA-AB, AMA-AB.