pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA02Z03A TELECAMERA IP BIG BULLET 2MP 5-50MM - IPBCAMA02Z03A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA02Z03A TELECAMERA IP BIG BULLET 2MP 5-50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 5...50 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398922

Codice prodotto

COEIPBCAMA02Z03A

Cod. produttore

IPBCAMA02Z03A

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

5...50 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

100 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

7.1...50 °

Angolo di osservazione verticale:

4...30.7 °

Assorbimento di potenza:

15 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

109 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

360 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 5÷50 mm con funzione autofocus, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 5 led ad infrarosso con portata di 100 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).