pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAM02MMA TEL. IP BULLET 2MP, 2.8-12MM, H264/265 - IPBCAM02MMA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAM02MMA TEL. IP BULLET 2MP, 2.8-12MM, H264/265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903383751

Codice prodotto

COEIPBCAM02MMA

Cod. produttore

IPBCAM02MMA

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

25 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

90...90 °

Angolo di osservazione verticale:

90...90 °

Assorbimento di potenza:

6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

80 mm

Larghezza:

113 mm

Profondità:

250 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.