pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEILS-1 RIVELATORE AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - ILS-1

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEILS-1 RIVELATORE AD ASPIRAZIONE 1 ZONA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Laser

  • Collegabile in rete tramite cavo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312461

Codice prodotto

COEILS-1

Cod. produttore

ILS-1

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Laser

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

sì

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Colore:

Altro

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

sì

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

0 mm

Larghezza:

225 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Adatto per fissaggio canale:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

85 mm

Codice RAL (simile):

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Dal basso e lateralmente

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

225 mm

Sistema da aspirazione a 1 canale. Completo di rivelatore di fumo ad alta sensibilità. 100 metri di tubo. 3 uscite a relé (Preallarme, Allarme, Guasto). Alimentazione 24Vdc - max 300mA. Display a LED per indicazione della concentrazione di fumo relativa ad ogni tubo. Tasti per una veloce messa in funzione (nessun software di programmazione necessario). Certificazione secondo EN54-20. Classi A (3 fori), classe B (6 fori), classe C (18 fori).