pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEFL50-11000 RIV. DI FIAMMA ATEX 1 UV + 1 IR - IP65 - FL50-11000

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEFL50-11000 RIV. DI FIAMMA ATEX 1 UV + 1 IR - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903413670

Codice prodotto

COEFL50-11000

Cod. produttore

FL50-11000

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

sì

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Colore:

Alluminio

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

sì

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

130 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Adatto per fissaggio canale:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Codice RAL (simile):

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Dal basso e lateralmente

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

185 mm

Il rivelatore di fiamma FL50-11000 in esecuzione ATEX è dotato di 1 sensore ultravioletto e 1 sensore infrarosso, è in grado di rivelare entro pochi secondi una fiamma prodotta da un incendio entro il suo campo visivo. Il principio di funzionamento è basato sulla rivelazione della radiazione infrarossa (IR) ed ultravioletta (UV) emessa da una fiamma. ll rivelatore è dotato di uno speciale circuito interno per il Test automatico periodico oppure per il Test manuale con comando a distanza. Il contenitore dell'apparecchio è realizzato in lega di alluminio in esecuzione Ex-d certificato ATEX e presenta doti di notevole robustezza e praticità d'installazione.