COMELIT GROUP SPA - COEET9161 SUPPORTO DA PARETE PER PULSANTIERA EXTRA - ET9161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903318449
Codice prodotto
COEET9161
Cod. produttore
ET9161
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
94 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
19 mm
Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. 5200. Dimensioni 94x164x19mm.


