COMELIT GROUP SPA - COEET5002 PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 2 PULSA - ET5002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - Sistema multifilo
Tipo di montaggio - A parete
Modo di funzionamento - Pulsante
Numero di pulsanti per chiamata - 2
Struttura modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903318395
Codice prodotto
COEET5002
Cod. produttore
ET5002
Produttore
COE
Tecnica di installazione:
Sistema multifilo
Tipo di montaggio:
A parete
Modo di funzionamento:
Pulsante
Numero di pulsanti per chiamata:
2
Struttura modulare:
no
Con targa portanome:
sì
Con copertura:
sì
Con codice porta digitale:
no
Con circuito a induzione audio:
no
Protezione antivandalo:
no
Con fotocamera:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Materiale frontale:
Acciaio inossidabile
Altezza piastra frontale:
135 mm
Larghezza piastra frontale:
95 mm
Colore:
Argento
Altezza:
135 mm
Larghezza:
95 mm
Profondità:
25 mm
Altezza della parte incassata:
135 mm
Larghezza di montaggio:
95 mm
Profondità di incasso:
6.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


