pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COECA0061 PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 2 FILI ANAL - CA0061

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COECA0061 PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 2 FILI ANAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Tecnica di installazione - Sistema 1+n

  • Struttura modulare - sì

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903403374

Codice prodotto

COECA0061

Cod. produttore

CA0061

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Tecnica di installazione:

Sistema 1+n

Struttura modulare:

sì

Colore:

Grigio

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

no

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale frontale:

Plastica

Altezza piastra frontale:

172 mm

Larghezza piastra frontale:

100 mm

Altezza:

172 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

28 mm

Altezza della parte incassata:

172 mm

Larghezza di montaggio:

100 mm

Profondità di incasso:

28 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsantiera da esterno audio serie Ciao per sistema 2 fili analogico e predisposta per impianti a 1 chiamata per kit art. KCA0061. Frontale in polimeri sintetici, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento antiraggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Completa di pulsante di chiamata art. CA9213. Supporto per l'installazione da parete incluso.